https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnMU9TOHhNRE0zTXpNd01qRXlORFUzTkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDh6Vmw4MVZsODRWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2JlMDJkMmExZWE3MWYyMjZhMDg1YzA0MWU4NjhhMWM4NjY4YWE1YmE4MDBmZDBkODhhYjExYzRhMzc4MGQ4Mw
17213281
V型带
BESTORQ
BESTORQ
3V375
BESTORQ BESTORQ
描述
BESTORQ 3V375
V-Belt; 3V Series; 37-1/2" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
3V375
BDI部件号
17213281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3V375/p/17213281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0840593107409
重量 / Kilogram
0.078
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3V375
重量/磅
0.17288
详细描述
V-Belt; 3V Series; 37-1/2" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
37.5 英寸 | 952.5 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米