

229163
V型带
TIMKEN
TIMKEN
4L370R
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4L370R
V-Belt; 4L Series; 37" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
4L370R
BDI部件号
229163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/4L370R/p/229163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201423048
重量 / Kilogram
0.096
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
4L
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Durapower II FHP | Raw Edge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4L370R
重量/磅
0.091
详细描述
V-Belt; 4L Series; 37" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
37 英寸 | 939.8 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米