https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnMU9TOHhNRE0zTXpNd01qRXlORFUzTkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDh6Vmw4MVZsODRWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2JlMDJkMmExZWE3MWYyMjZhMDg1YzA0MWU4NjhhMWM4NjY4YWE1YmE4MDBmZDBkODhhYjExYzRhMzc4MGQ4Mw
225153
V型带
TIMKEN
TIMKEN
8V2650
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8V2650
V-Belt; 8V Series; 265" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
8V2650
BDI部件号
225153
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/8V2650/p/225153
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201858345
重量 / Kilogram
3.688
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
8V
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super Power Wedge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8V2650
重量/磅
10.262
详细描述
V-Belt; 8V Series; 265" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
265 英寸 | 6731 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米