https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PC-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnell5OHhNRFF3T0RrMk5UWXdNek0xT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRUTE5QlgwSmZRMTlFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZWI0NzYyM2M4NmNlMDExZTg0ZmIwYTdhYTBlZjQwYTViYmE3MTk1MzlhNzliYTE1ZWEwYzY3ZTllMDRjNTBk
1121242
V型带
GATES
GATES
B390PC
GATES GATES
描述
GATES B390PC
V-Belt; B Series; 391" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
B390PC
BDI部件号
1121242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/B390PC/p/1121242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 5 |
BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053672046
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
Power Curve
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
B390PC
制造商内部编号
9003-7390
重量/磅
5.05
详细描述
V-Belt; B Series; 391" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
传动带外侧长度
391 英寸 | 9931.4 毫米