https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREk1TXpRMk56QTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTYyNDkwZWEyNWYyODQyMDViOTViZmFhM2U3NDU2MTM0MGM1YmFiM2ViMjRhM2Q2ODE5NmJlZjE4NzFhNDJiZA
921671
同步带轮
TSUBAKI
TSUBAKI
14XL037BF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 14XL037BF
Pulley, Synchronous; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 14 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1.09" Flange OD; 0.871" Outside Diameter; 57/64" Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
制造商部件号
14XL037BF
BDI部件号
921671
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14XL037BF/p/921671
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223680053
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
14
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.375
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.11
详细描述
Pulley, Synchronous; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 14 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1.09" Flange OD; 0.871" Outside Diameter; 57/64" Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
外径
0.871 英寸 | 22.13 毫米
法兰外径
1.09 英寸 | 27.686 毫米
节圆直径
0.891 英寸 | 22.64 毫米
端面宽
0.43英寸 | 10.922毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米