![19-2P09-6FA2](/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-P-FL-6FA-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoak1DOHhNRE13T0RjNU5qazNNekE0Tmk5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZVRjlHVEY4MlJrRmZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDYwYmFlOWY2Nzk3MWQ0N2Y5ZjAwNTQ1NmUwNmVjMzliMDQ0YTA0MTBkZmViM2UwZDc2MjY2YmRmZDUxZTI1M2E)
![19-2P09-6FA2](/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-P-FL-6FA-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoak1DOHhNRE13T0RjNU5qazNNekE0Tmk5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZVRjlHVEY4MlJrRmZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDYwYmFlOWY2Nzk3MWQ0N2Y5ZjAwNTQ1NmUwNmVjMzliMDQ0YTA0MTBkZmViM2UwZDc2MjY2YmRmZDUxZTI1M2E)
22719143
同步带轮
B & B MANUFACTURING
B & B MANUFACTURING
19-2P09-6FA2
B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING
描述
B & B MANUFACTURING 19-2P09-6FA2
Synchronous Pulley; 4.775MM Bore; 9MM Belt Width; 2 MM Belt Pitch; 2P-9 Style; 19 Teeth; 13.056MM Face Width; Finished Bore; 16.129MM Flange Outside Diameter; 11.582MM Outside Diameter; 12.09MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
19-2P09-6FA2
BDI部件号
22719143
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/19-2P09-6FA2/p/22719143
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0195057726772
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02316
带节距
2 MM
传动带类别
2P-9
齿数
19
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
Type 6F | Aluminum Flange | Powerhouse | Aluminum | Clear Anodized Finish
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.01
详细描述
Synchronous Pulley; 4.775MM Bore; 9MM Belt Width; 2 MM Belt Pitch; 2P-9 Style; 19 Teeth; 13.056MM Face Width; Finished Bore; 16.129MM Flange Outside Diameter; 11.582MM Outside Diameter; 12.09MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
0.476 英寸 | 12.09 毫米
端面宽
0.514英寸 | 13.056毫米
外径
0.456 英寸 | 11.582 毫米
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
法兰外径
0.635 英寸 | 16.129 毫米