https://www.bdiexpress.com/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-L-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneFl5OHhNRE13T0Rnd01EZ3pPVGN4TUM5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZURjlHVEY5VFZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZTI2YzE0OGI4ZTQ1YzMzNDY0NzJkMjA5MDJhYWI3MzE0MGQyYWVjZDYyYzdiNjI2ZGYyM2EwNWZmYjQwZjUx
22688380
同步带轮
B & B MANUFACTURING
B & B MANUFACTURING
22LG050
B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING
描述
B & B MANUFACTURING 22LG050
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Style; 22 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange Outside Diameter; 2.596" Outside Diameter; 2.626" Pitch Diameter; Yes Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
22LG050
BDI部件号
22688380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/22LG050/p/22688380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 13 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0195057625167
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
22
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
3/8 To 1
衬套尺寸
G
最小轴孔
No
其它特点
Type 4 | Split Taper Bushing | Steel | Steel Flange
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.91
详细描述
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Style; 22 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange Outside Diameter; 2.596" Outside Diameter; 2.626" Pitch Diameter; Yes Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.596 英寸 | 65.938 毫米
法兰外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
节圆直径
2.626 英寸 | 66.7 毫米