https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
21507226
同步带轮
CONTINENTAL
CONTINENTAL
28G-14M-37-2012
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 28G-14M-37-2012
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 28 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 134MM Flange OD; 121.971MM Outside Diameter; 124.765MM Pitch Diameter; Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
28G-14M-37-2012
BDI部件号
21507226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/28G-14M-37-2012/p/21507226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256088667
重量 / Kilogram
3.01
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 Millimeter
传动带类别
14M-37
齿数
28
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 28 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 134MM Flange OD; 121.971MM Outside Diameter; 124.765MM Pitch Diameter; Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 50 毫米
外径
4.802 英寸 | 121.971 毫米
节圆直径
4.912 英寸 | 124.765 毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
端面宽
1.74英寸 | 44.196毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
5.276 英寸 | 134 毫米