![31-14MX20-2012](/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-A1F-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnd09TOHhNRE13T0RjNU9UYzFPRE0yTmk5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZRVEZHWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1Y2UyZTE1YmM5NWJlODA4N2M3YTZlODNiZjY5NGEzZmI0OTc4Mjk1MDY5MGFlODI0NTk5YzM5MzliYzk0MTY)
![31-14MX20-2012](/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-A1F-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnd09TOHhNRE13T0RjNU9UYzFPRE0yTmk5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZRVEZHWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1Y2UyZTE1YmM5NWJlODA4N2M3YTZlODNiZjY5NGEzZmI0OTc4Mjk1MDY5MGFlODI0NTk5YzM5MzliYzk0MTY)
22704323
同步带轮
B & B MANUFACTURING
B & B MANUFACTURING
31-14MX20-2012
B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING
描述
B & B MANUFACTURING 31-14MX20-2012
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Style; 31 Teeth; 34.519MM Face Width; Bushed; 155.55MM Flange Outside Diameter; 135.4MM Outside Diameter; 138MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 16 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
31-14MX20-2012
BDI部件号
22704323
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/31-14MX20-2012/p/22704323
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0195057820050
重量 / Kilogram
2.51
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20
齿数
31
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Type A1F | Taper Lock Bushing | Steel Flange | Powerhouse MX | Ductile Iron | Black Oxide Finish
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
5.54
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Style; 31 Teeth; 34.519MM Face Width; Bushed; 155.55MM Flange Outside Diameter; 135.4MM Outside Diameter; 138MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 16 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
5.433 英寸 | 138 毫米
外径
5.331 英寸 | 135.4 毫米
端面宽
1.359英寸 | 34.519毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 16 To 48 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
6.124 英寸 | 155.55 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米