![36LH075](/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-L-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneFl5OHhNRE13T0Rnd01EZ3pPVGN4TUM5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZURjlHVEY5VFZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZTI2YzE0OGI4ZTQ1YzMzNDY0NzJkMjA5MDJhYWI3MzE0MGQyYWVjZDYyYzdiNjI2ZGYyM2EwNWZmYjQwZjUx)
![36LH075](/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-L-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneFl5OHhNRE13T0Rnd01EZ3pPVGN4TUM5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZURjlHVEY5VFZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZTI2YzE0OGI4ZTQ1YzMzNDY0NzJkMjA5MDJhYWI3MzE0MGQyYWVjZDYyYzdiNjI2ZGYyM2EwNWZmYjQwZjUx)
22712689
同步带轮
B & B MANUFACTURING
B & B MANUFACTURING
36LH075
B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING
描述
B & B MANUFACTURING 36LH075
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Style; 36 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 4-11/16" Flange Outside Diameter; 4.267" Outside Diameter; 4-19/64" Pitch Diameter; Yes Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
36LH075
BDI部件号
22712689
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/36LH075/p/22712689
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0195057626485
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
H
最小轴孔
No
其它特点
Type 16 | Split Taper Bushing | Ductile Iron | Steel Flange
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
3.01
详细描述
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Style; 36 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 4-11/16" Flange Outside Diameter; 4.267" Outside Diameter; 4-19/64" Pitch Diameter; Yes Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.297 英寸 | 109.144 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 12 To 38 毫米
外径
4.267 英寸 | 108.382 毫米
法兰外径
4.688 英寸 | 119.075 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米