https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XXH-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJoallpOHhNRFU0TnpBMk1EWTVPVEUyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVdFaGZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MThlYTkxOTBiYzNmZDQ0MmNmYjUxODU1YTA1MzY5YTkyNTEzNTNlYzNiMWViMjNmMTg2ZDE1ODVmZjNiMzIxOQ
997451
同步带轮
TB WOODS
TB WOODS
72XXH300-J
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 72XXH300-J
3" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 72 Teeth; 3-11/16" Face Width; Bushed; 28.528" Outside Diameter; 28.648" Pitch Diameter; Keyway; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
72XXH300-J
BDI部件号
997451
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/72XXH300-J/p/997451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672330237
重量 / Kilogram
61.235
Product Group - BDI
M02316
带节距
1-1/4 Inch
传动带类别
XXH
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
J
最小轴孔
No
其它特点
Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
英寸 - 公制
Inch
详细描述
3" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 72 Teeth; 3-11/16" Face Width; Bushed; 28.528" Outside Diameter; 28.648" Pitch Diameter; Keyway; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
端面宽
3.688英寸 | 93.675毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 36.513 To 112.713 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
28.528 英寸 | 724.611 毫米
节圆直径
28.648 英寸 | 727.659 毫米