https://www.bdiexpress.com/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-P-NFL-6A-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJneE9TOHhNRE13T0RjNU9USTVPVFl4TkM5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZVRjlPUmt4Zk5rRmZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhiZjBkNjk0MDdlNmVlYWJhZDZmZWE3ZTkxMzgxNzI4MjFkNGZhMmM2YTExYWFmOTQ4NTk1MTBiNDU5ZjA4Yjk
22736440
同步带轮
B & B MANUFACTURING
B & B MANUFACTURING
90-3P15-6A4
B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING
描述
B & B MANUFACTURING 90-3P15-6A4
Synchronous Pulley; 7.95MM Bore; 15MM Belt Width; 3 MM Belt Pitch; 3P-15 Style; 90 Teeth; 18.694MM Face Width; Finished Bore; 85.192MM Outside Diameter; 85.954MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
90-3P15-6A4
BDI部件号
22736440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/90-3P15-6A4/p/22736440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0195057812154
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
M02316
带节距
3 MM
传动带类别
3P-15
齿数
90
安装形式
Finished Bore
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
Type 6 | Powerhouse | Aluminum | Clear Anodized Finish
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.72
详细描述
Synchronous Pulley; 7.95MM Bore; 15MM Belt Width; 3 MM Belt Pitch; 3P-15 Style; 90 Teeth; 18.694MM Face Width; Finished Bore; 85.192MM Outside Diameter; 85.954MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
3.354 英寸 | 85.192 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
节圆直径
3.384 英寸 | 85.954 毫米
端面宽
0.736英寸 | 18.694毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米