https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-WEB-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJoa055OHhNREUwT0RVMU1ETXhNVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVhSVUpmVGtaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQyYWQzMzczMzhkOWQzMDkxYTUzN2ExYzAzNmZjNDE3OTg5MGYxNDY1YTVmZTM4ZjEyOWZlMjA2MDM2OGNiNzU
24302814
同步带轮
TIMKEN
TIMKEN
P11220M340-P
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P11220M340-P
Synchronous Pulley; 340MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-340 Belt Style; 112 Teeth; 361.95MM Face Width; Bushed; 708.711MM Outside Diameter; 713.029MM Pitch Diameter; Yes Keyway; P Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P11220M340-P
BDI部件号
24302814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P11220M340-P/p/24302814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964153630
重量 / Kilogram
246.3
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-340
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
P
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
543
详细描述
Synchronous Pulley; 340MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-340 Belt Style; 112 Teeth; 361.95MM Face Width; Bushed; 708.711MM Outside Diameter; 713.029MM Pitch Diameter; Yes Keyway; P Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
28.072 英寸 | 713.029 毫米
带宽
13.386 英寸 | 340 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
27.902 英寸 | 708.711 毫米
端面宽
14.25英寸 | 361.95毫米
衬套孔径范围
2-15/16 To 7 英寸 | 0 毫米