https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMU5DOHhNREUwT0RVME16azROemMwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjdmNWY2NzQyMWQ3MDY2NTY5MDgwNzIyYWEzZjE0MDRiZmNmOTM2ZTdhZmQxN2Q1ZDE2Y2I0NmNlY2IxMmJmYQ
24303062
同步带轮
TIMKEN
TIMKEN
P3214M85-MPB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P3214M85-MPB
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 32 Teeth; 93.675MM Face Width; Rough Bore; 139.88MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
P3214M85-MPB
BDI部件号
24303062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P3214M85-MPB/p/24303062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964153234
重量 / Kilogram
10.75
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85
齿数
32
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.5
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
23.4
详细描述
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 32 Teeth; 93.675MM Face Width; Rough Bore; 139.88MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
端面宽
3.688英寸 | 93.675毫米
外径
5.507 英寸 | 139.88 毫米
节圆直径
5.614 英寸 | 142.6 毫米