https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMU5DOHhNREUwT0RVME16azROemMwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjdmNWY2NzQyMWQ3MDY2NTY5MDgwNzIyYWEzZjE0MDRiZmNmOTM2ZTdhZmQxN2Q1ZDE2Y2I0NmNlY2IxMmJmYQ
24303108
同步带轮
TIMKEN
TIMKEN
P345M15-MPB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P345M15-MPB
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 34 Teeth; 16.662MM Face Width; Rough Bore; 52.959MM Outside Diameter; 54.102MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
P345M15-MPB
BDI部件号
24303108
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P345M15-MPB/p/24303108
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964153302
重量 / Kilogram
0.422
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-15
齿数
34
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.25
详细描述
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 34 Teeth; 16.662MM Face Width; Rough Bore; 52.959MM Outside Diameter; 54.102MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
法兰外径
2.29 英寸 | 58.166 毫米
节圆直径
2.13 英寸 | 54.102 毫米
外径
2.085 英寸 | 52.959 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
端面宽
0.656英寸 | 16.662毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米