https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnd1pDOHhNREUwT0RVMU56TXlORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMDQ0ZWNhOTgwNTU5ZmU1Y2E4N2VlZWE1NjVkMzU5N2RiMDkzYzU3OTI5NzMxZjhiZTM2MjkxMTU0YzNiMWU1
1289540
同步带轮
SKF
SKF
PHP 18XH400TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 18XH400TB
Synchronous Pulley; 4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 18 Teeth; 3.626" Face Width; Bushed; 4.903" Outside Diameter; 5.013" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 18XH400TB
BDI部件号
1289540
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-18XH400TB/p/1289540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572747827
重量 / Kilogram
4.886
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
18
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
11.02311
详细描述
Synchronous Pulley; 4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 18 Teeth; 3.626" Face Width; Bushed; 4.903" Outside Diameter; 5.013" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
3.626英寸 | 92.1毫米
法兰外径
5.551 英寸 | 141 毫米
节圆直径
5.013 英寸 | 127.34 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
4 英寸 | 101.6 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 50 毫米
外径
4.903 英寸 | 124.54 毫米