https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli
1289561
同步带轮
SKF
SKF
PHP 48-5M-15TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 48-5M-15TB
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 48 Teeth; 20.5MM Face Width; Bushed; 75.25MM Outside Diameter; 76.39MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 11 To 32MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 48-5M-15TB
BDI部件号
1289561
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-48-5M-15TB/p/1289561
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572603468
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-15
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1210
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.99208
详细描述
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 48 Teeth; 20.5MM Face Width; Bushed; 75.25MM Outside Diameter; 76.39MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 11 To 32MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
3.15 英寸 | 80 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
端面宽
0.807英寸 | 20.5毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 11 To 32 毫米
外径
2.963 英寸 | 75.25 毫米
节圆直径
3.007 英寸 | 76.39 毫米