https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-ARM-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoak1pOHhNREUwT0RVMU5UUXlNemMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFKVFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YzFjNzI3ODUyM2MzMWE5OGFiMzM1YTcyOTA3OTNlNjllMjA3Mzg1MTIzNzEwZjIzM2Y4MDA5YWZhMjg1ZTZm
1288969
同步带轮
SKF
SKF
PHP 72L050RSB
SKF SKF
描述
SKF PHP 72L050RSB
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 72 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 8.565" Outside Diameter; 8-19/32" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 72L050RSB
BDI部件号
1288969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-72L050RSB/p/1288969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572603857
重量 / Kilogram
2.347
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
72
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
45
其它特点
Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
5.51156
详细描述
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 72 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 8.565" Outside Diameter; 8-19/32" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
节圆直径
8.594 英寸 | 218.3 毫米
外径
8.565 英寸 | 217.54 毫米