![PL3-032SF090](/medias/INDB-GPULLEY-PL3-SYNC-LXN-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobE1DOHhNRFkwTkRFek16Z3pPRGczT0M5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRXd6WDFOWlRrTmZURmhPWDBaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWIyNjUxMzA4NDJlYmY4YTY5MDczZDU0NmI3ZDg4MDUwNjVjZWQ3OGJiMjc5NGI1NDZkNWFlN2M0ZjhiYWIwMg)
![PL3-032SF090](/medias/INDB-GPULLEY-PL3-SYNC-LXN-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobE1DOHhNRFkwTkRFek16Z3pPRGczT0M5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRXd6WDFOWlRrTmZURmhPWDBaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWIyNjUxMzA4NDJlYmY4YTY5MDczZDU0NmI3ZDg4MDUwNjVjZWQ3OGJiMjc5NGI1NDZkNWFlN2M0ZjhiYWIwMg)
173560
同步带轮
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PL3-032SF090
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PL3-032SF090
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 32 Teeth; 11.125MM Face Width; Rough Bore; 36.576MM Flange OD; 29.794MM OD; 30.556MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
制造商部件号
PL3-032SF090
BDI部件号
173560
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PL3-032SF090/p/173560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711545508
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
M02316
带节距
3 MM
传动带类别
3M-9
齿数
32
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.25
其它特点
PL Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
54550
详细描述
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 32 Teeth; 11.125MM Face Width; Rough Bore; 36.576MM Flange OD; 29.794MM OD; 30.556MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
端面宽
0.438英寸 | 11.125毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
法兰外径
1.44 英寸 | 36.576 毫米
外径
1.173 英寸 | 29.794 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
1.203 英寸 | 30.556 毫米