![QD25XH200](/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-XH-1F-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJoaFpDOHhNRE13T0RneE1UY3hPRFk0Tmk5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZXRWhmTVVaZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZlMWFiMmE1NDRlODRlNTdkNGQ2NDE1ZTY4N2U5NzZjNmMwZDJkZDU0ZGMwZjY3NWFjMDlhYTE4NTAxYWFmOTI)
![QD25XH200](/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-XH-1F-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJoaFpDOHhNRE13T0RneE1UY3hPRFk0Tmk5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZXRWhmTVVaZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZlMWFiMmE1NDRlODRlNTdkNGQ2NDE1ZTY4N2U5NzZjNmMwZDJkZDU0ZGMwZjY3NWFjMDlhYTE4NTAxYWFmOTI)
22736479
同步带轮
B & B MANUFACTURING
B & B MANUFACTURING
QD25XH200
B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING
描述
B & B MANUFACTURING QD25XH200
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 7/8" Belt Pitch; XH Style; 25 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 7-1/4" Flange Outside Diameter; 6.853" Outside Diameter; 6.963" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
QD25XH200
BDI部件号
22736479
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/QD25XH200/p/22736479
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0195057630772
重量 / Kilogram
5.9
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
25
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
Type D1F | Quick Disconnect Bushing | Steel Flange | Trapezoidal Pitch | Steel | Black Oxide Finish
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
13
详细描述
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 7/8" Belt Pitch; XH Style; 25 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 7-1/4" Flange Outside Diameter; 6.853" Outside Diameter; 6.963" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 65 毫米
法兰外径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
外径
6.853 英寸 | 174.066 毫米
端面宽
2.563英寸 | 65.1毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
6.963 英寸 | 176.86 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米