![QD25XH300](/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-XH-A1F-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMU9DOHhNRE13T0RneE1qRXhNVGt3TWk5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZXRWhmUVRGR1gwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMmI3NDIxYTYyMWU5MGY5ZTY3MTE0ZjNjYzA2ZjI3NmFkMmNlZmMzZWJmNmJmZmFjYjA4MGQxYTVjYzMxNjNj)
![QD25XH300](/medias/INDBMFPULLEY-SYNC-SOL-XH-A1F-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMU9DOHhNRE13T0RneE1qRXhNVGt3TWk5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZXRWhmUVRGR1gwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMmI3NDIxYTYyMWU5MGY5ZTY3MTE0ZjNjYzA2ZjI3NmFkMmNlZmMzZWJmNmJmZmFjYjA4MGQxYTVjYzMxNjNj)
22736485
同步带轮
B & B MANUFACTURING
B & B MANUFACTURING
QD25XH300
B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING
描述
B & B MANUFACTURING QD25XH300
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 7/8" Belt Pitch; XH Style; 25 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 7-1/4" Flange Outside Diameter; 6.853" Outside Diameter; 6.963" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
QD25XH300
BDI部件号
22736485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/QD25XH300/p/22736485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0195057631168
重量 / Kilogram
8.28
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
25
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
Type A1F | Quick Disconnect Bushing | Steel Flange | Trapezoidal Pitch | Steel | Black Oxide Finish
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
18.26
详细描述
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 7/8" Belt Pitch; XH Style; 25 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 7-1/4" Flange Outside Diameter; 6.853" Outside Diameter; 6.963" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
外径
6.853 英寸 | 174.066 毫米
端面宽
3.625英寸 | 92.075毫米
节圆直径
6.963 英寸 | 176.86 毫米