https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
612886
同步带轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
W16814M42-F
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR W16814M42-F
Synchronous Pulley; 42MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-42 Belt Style; 168 Teeth; 53MM Face Width; Bushed; 745.617MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Yes Keyway; 45 To 100MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W16814M42-F
BDI部件号
612886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W16814M42-F/p/612886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950903774
重量 / Kilogram
54.16
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-42
齿数
168
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
W16814M42-F
重量/磅
119.3
详细描述
Synchronous Pulley; 42MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-42 Belt Style; 168 Teeth; 53MM Face Width; Bushed; 745.617MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Yes Keyway; 45 To 100MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 100 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
29.355 英寸 | 745.617 毫米
带宽
1.654 英寸 | 42 毫米
节圆直径
29.475 英寸 | 748.665 毫米
端面宽
2.087英寸 | 53毫米