326057
滑轮 - 固定节距
BROWNING
BROWNING
1G3V28
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 1G3V28
1 Grooves; 2.8" Outside Diameter; Bushed; G Bushing Series; 3V Belt Series; 2-3/4" Pitch Minimum; 2-3/4" Pitch Maximum; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
1G3V28
BDI部件号
326057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/1G3V28/p/326057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289311675
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
G
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Type G1 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
1G3V28
制造商内部编号
1059237
重量/磅
0.7
详细描述
1 Grooves; 2.8" Outside Diameter; Bushed; G Bushing Series; 3V Belt Series; 2-3/4" Pitch Minimum; 2-3/4" Pitch Maximum; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
3/8 To 1 英寸 | 9.525 To 25.4 毫米
最小节圆直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.8 英寸 | 71.12 毫米
最大节圆直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米