https://www.bdiexpress.com/medias/INDBMFPULLEY-FXD-2G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJoa1ppOHhNRE14TURVek1ERXdOVE0zTkM5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMWZjOTJlOGZlYjRhOWMyZDliODM5OTU5YjdlNDU4NzIwMmFlYjQxMTBkMjQxYzcyMzI0OWQ3MjgwNTgwZWUw
22695612
滑轮 - 固定节距
B & B MANUFACTURING
B & B MANUFACTURING
25V465SDS
B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING
描述
B & B MANUFACTURING 25V465SDS
Transmission Pulley; 2 Grooves; 4.65" Outer Diameter; Bushed; 5V Belt Series; 4.55" Pitch Minimum; 4.55" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
25V465SDS
BDI部件号
22695612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/25V465SDS/p/22695612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0195057182288
重量 / Kilogram
2.99
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SDS
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Solid Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
6.6
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 4.65" Outer Diameter; Bushed; 5V Belt Series; 4.55" Pitch Minimum; 4.55" Pitch Maximum; Keyway
外径
4.65 英寸 | 118.11 毫米
最小节圆直径
4.55 英寸 | 115.57 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
4.55 英寸 | 115.57 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 20 To 42 毫米