![3-5V-3150-F](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJneU1TOHhNREV4TXpVNE9ETXpNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MTIwNzdlYzI4YjFkODBkMzMzOTdiMWJjNTI0NDRjMTNhNzAwOWUyNzU5NzhiMzllOTRhNDZmMTlkMjhiNjNi)
![3-5V-3150-F](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJneU1TOHhNREV4TXpVNE9ETXpNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MTIwNzdlYzI4YjFkODBkMzMzOTdiMWJjNTI0NDRjMTNhNzAwOWUyNzU5NzhiMzllOTRhNDZmMTlkMjhiNjNi)
24306783
滑轮 - 固定节距
TIMKEN
TIMKEN
3-5V-3150-F
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3-5V-3150-F
Transmission Pulley; 3 Grooves; 31-1/2" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 31.4" Pitch Minimum; 31.4" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3-5V-3150-F
BDI部件号
24306783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-5V-3150-F/p/24306783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964141408
重量 / Kilogram
56.699
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Arm Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 31-1/2" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 31.4" Pitch Minimum; 31.4" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
31.5 英寸 | 800.1 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
31.4 英寸 | 797.56 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
31.4 英寸 | 797.56 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 48 To 90 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米