https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
620975
滑轮 - 固定节距
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
5 C 500 J
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 5 C 500 J
Transmission Pulley; 5 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5 C 500 J
BDI部件号
620975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5-C-500-J/p/620975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950118086
重量 / Kilogram
143.46
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5 C 500 J
重量/磅
316
详细描述
Transmission Pulley; 5 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
50.4 英寸 | 1,280.16 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
50 英寸 | 1,270 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 115 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
50 英寸 | 1,270 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米