https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnNVpDOHhNREE0TmpBeU56UTJNRFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmRlYTlhNjgyZDFmNGYxZGMwYmM0YjAwZDA0ZTc4YTZkNmUyODY0YTI5NzY2ZTk5OTcwZjQ5ZWZkNjUwM2EzZQ
24308823
滑轮 - 固定节距
TIMKEN
TIMKEN
5-C-80-Q
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5-C-80-Q
Transmission Pulley; 5 Grooves; 8.4" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 8" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5-C-80-Q
BDI部件号
24308823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5-C-80-Q/p/24308823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964119148
重量 / Kilogram
15.15
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q2
传动带系列
C
衬套孔径范围 - 英寸
1 To 2-5/8
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Web Style | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 5 Grooves; 8.4" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 8" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.4 英寸 | 213.36 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
8 英寸 | 203.2 毫米
最大节圆直径
8 英寸 | 203.2 毫米