328619
滑轮 - 固定节距
BROWNING
BROWNING
5TB46
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 5TB46
5 Grooves; 4.95" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B Belt Series; 4.2" Pitch Minimum; 4.6" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5TB46
BDI部件号
328619
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5TB46/p/328619
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289310265
重量 / Kilogram
4.59
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P2
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Web Style | Type 13
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5TB46
制造商内部编号
1001585
重量/磅
9.8
详细描述
5 Grooves; 4.95" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B Belt Series; 4.2" Pitch Minimum; 4.6" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
4.2 英寸 | 106.68 毫米
外径
4.95 英寸 | 125.73 毫米
最大节圆直径
4.6 英寸 | 116.84 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 1-3/4 英寸 | 19.05 To 44.45 毫米