![7-5V-5000-M](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-7G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoaFlpOHhNREE0TmpBeU56ZzFNemcxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpkSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZDAwYzQ3ODgzNDEwYTM4MmZhMmQ3OTBjY2RjOTMxNDhhOTkzYzIyZjBlOTBmNjZhZGRmZDk2NjM0YjYzYjUw)
![7-5V-5000-M](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-7G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoaFlpOHhNREE0TmpBeU56ZzFNemcxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpkSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZDAwYzQ3ODgzNDEwYTM4MmZhMmQ3OTBjY2RjOTMxNDhhOTkzYzIyZjBlOTBmNjZhZGRmZDk2NjM0YjYzYjUw)
24309703
滑轮 - 固定节距
TIMKEN
TIMKEN
7-5V-5000-M
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 7-5V-5000-M
Transmission Pulley; 7 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 5V Belt Series; 49.9" Pitch Minimum; 49.9" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
7-5V-5000-M
BDI部件号
24309703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/7-5V-5000-M/p/24309703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964144126
重量 / Kilogram
185.066
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
7
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M
传动带系列
5V
衬套孔径范围 - 英寸
2 To 5-1/2
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Arm Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 7 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 5V Belt Series; 49.9" Pitch Minimum; 49.9" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
50 英寸 | 1270 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
49.9 英寸 | 1267.46 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
49.9 英寸 | 1267.46 毫米