https://www.bdiexpress.com/medias/INDBMFPULLEY-FXD-1G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJobU15OHhNRE13T1RZME5UTTJPVE0zTkM5SlRrUkNUVVpRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhM2NlY2Q4ZjMxNmFhMjBiMjYwM2JhYjEyMGVjNzk2YmZhOGJmNGY0M2FmODhmNWRmYzVkZjkxZTNmNjNkZTdj
22730119
滑轮 - 固定节距
B & B MANUFACTURING
B & B MANUFACTURING
AK61 X 1
B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING
描述
B & B MANUFACTURING AK61 X 1
Transmission Pulley; 1 Grooves; 1" Bore; 5.95" Outer Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 5.36" Pitch Minimum; 5.7" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
AK61 X 1
BDI部件号
22730119
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/AK61-X-1/p/22730119
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0195057086852
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
3
详细描述
Transmission Pulley; 1 Grooves; 1" Bore; 5.95" Outer Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 5.36" Pitch Minimum; 5.7" Pitch Maximum; Keyway
最大节圆直径
5.7 英寸 | 144.78 毫米
最小节圆直径
5.36 英寸 | 136.144 毫米
外径
5.95 英寸 | 151.13 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米