https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE9TOHhNRFF4T0RZMk1EazJOalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc3NjQ3ZTFkYjUzZWYxNjkyNjljOTk1MTRhMGNmZDExNjNlN2U0MGJkNDUyM2E3MTliNDVjMzBmNDI3NWQz
605925
滑轮 - 固定节距
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
BK32 7/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR BK32 7/8
Transmission Pulley; 7/8" Bore; 1 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
BK32 7/8
BDI部件号
605925
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK32-7-8/p/605925
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950226927
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BK32 7/8
重量/磅
0.8
详细描述
Transmission Pulley; 7/8" Bore; 1 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; Keyway
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
3.35 英寸 | 85.09 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
2.6 英寸 | 66.04 毫米
最大节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米