17090003
滑轮 - 固定节距
LEESON
LEESON
BK90X15/16
LEESON LEESON
描述
LEESON BK90X15/16
Transmission Pulley; 15/16" Bore; 1 Grooves; 8-3/4" Outside Diameter; 4L | A | 5L | B Belt Series; Finished Mounting Method; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 8" Pitch Diameter Minimum; 8.4" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
BK90X15/16
BDI部件号
17090003
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK90X15-16/p/17090003
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
1029156
重量/磅
5.92
详细描述
Transmission Pulley; 15/16" Bore; 1 Grooves; 8-3/4" Outside Diameter; 4L | A | 5L | B Belt Series; Finished Mounting Method; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 8" Pitch Diameter Minimum; 8.4" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
8 英寸 | 203.2 毫米
最大节圆直径
8.4 英寸 | 213.36 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米