![PHP 5-5V2800TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneFpDOHhNRE14TURRMU5qWTNNakk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZGMwNjg3MjI5Zjg0YjIwOTA5Mzk1YjllOWJkMWFhODU1OTJiMGVkNTM1YjY4NTFlNjQyNjA0NjRmNjg1YjEx)
![PHP 5-5V2800TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneFpDOHhNRE14TURRMU5qWTNNakk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZGMwNjg3MjI5Zjg0YjIwOTA5Mzk1YjllOWJkMWFhODU1OTJiMGVkNTM1YjY4NTFlNjQyNjA0NjRmNjg1YjEx)
1283008
滑轮 - 固定节距
SKF
SKF
PHP 5-5V2800TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 5-5V2800TB
5 Grooves; 28" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 5V Belt Series; 27.9" Pitch Minimum; 27.9" Pitch Maximum; 1-3/4 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
PHP 5-5V2800TB
BDI部件号
1283008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/PHP-5-5V2800TB/p/1283008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572763766
重量 / Kilogram
72.73
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4040
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
116.99932
详细描述
5 Grooves; 28" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 5V Belt Series; 27.9" Pitch Minimum; 27.9" Pitch Maximum; 1-3/4 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
衬套孔径范围
1-3/4 To 4 英寸 | 40 To 100 毫米
最小节圆直径
27.9 英寸 | 708.66 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
27.9 英寸 | 708.66 毫米
外径
28 英寸 | 711.2 毫米