https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
1283772
滑轮 - 固定节距
SKF
SKF
PHP 5-8V4450-N
SKF SKF
描述
SKF PHP 5-8V4450-N
5 Grooves; 44-1/2" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 44.3" Pitch Minimum; 44.3" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
PHP 5-8V4450-N
BDI部件号
1283772
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/PHP-5-8V4450-N/p/1283772
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574294176
重量 / Kilogram
418.9
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
N
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
417.99645
详细描述
5 Grooves; 44-1/2" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 44.3" Pitch Minimum; 44.3" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 6 英寸 | 90 To 125 毫米
最小节圆直径
44.3 英寸 | 1125.22 毫米
外径
44.5 英寸 | 1130.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
44.3 英寸 | 1125.22 毫米