https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmhoTVM4eE1EYzJOalk0T1RVMk5qYzFNQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelZIWDFSTVgwdFhYMU5QVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY0MTdmMDkxYTZmOWQzNmM0M2JkZjYyZTZhNTYzMTQ2NzdhNzZiZDFiODk3NmRlNWRlNTMzYWUwNDg3NTkwOTc
1283242
滑轮 - 固定节距
SKF
SKF
PHP 5-B40TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 5-B40TB
5 Grooves; 4.35" Outside Diameter; Bushed; 1215 Bushing Series; A | B Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
PHP 5-B40TB
BDI部件号
1283242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/PHP-5-B40TB/p/1283242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572750926
重量 / Kilogram
2.858
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1215
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
6.61386
详细描述
5 Grooves; 4.35" Outside Diameter; Bushed; 1215 Bushing Series; A | B Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
4.35 英寸 | 110.49 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 11 To 32 毫米
最大节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
3.6 英寸 | 91.44 毫米