https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNU1TOHhNRFV3TnpNek5EUTRNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBkNGYwYmE1Y2IwZTQzOWNmNWVhYjVkZTMxYWU2NTUyODc1MGViMmFlNjE2ZDk5NWU0ZmJjMTU2OWVkZWJhODA
1129905
滑轮 - 固定节距
GATES
GATES
QD10/3V6.50
GATES GATES
描述
GATES QD10/3V6.50
10 Grooves; 6-1/2" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 6.45" Pitch Minimum; 6.45" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD10/3V6.50
BDI部件号
1129905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD10-3V6-50/p/1129905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672051668
重量 / Kilogram
6.5
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD10/3V6.50
重量/磅
6.501
详细描述
10 Grooves; 6-1/2" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 6.45" Pitch Minimum; 6.45" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
6.45 英寸 | 163.83 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
6.45 英寸 | 163.83 毫米