https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnME1TOHhNRFV3TmprM05qa3hPVFU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmYyYjhhNGFhYjM3MjYzYjk4MjgzOWI2MTBiZGVlYzBmMDA5ZmNmNDUwYjdjMGFhMGM5ZDIyYmI5ZmQ5ZDlhOQ
613628
变速带轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1VP68 1 1/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1VP68 1 1/8
1-1/8" Bore; 1 Grooves; 6.55" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B|5V Belt Series; 5.1" Pitch Dia Min; 6.9" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
1VP68 1 1/8
BDI部件号
613628
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1VP68-1-1-8/p/613628
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950168050
重量 / Kilogram
3.078
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3L | 4L | A | 5L | B | 5V
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Positive Locking System
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1VP68 1 1/8
重量/磅
7.3
详细描述
1-1/8" Bore; 1 Grooves; 6.55" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B|5V Belt Series; 5.1" Pitch Dia Min; 6.9" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
6.9 英寸 | 175.26 毫米
最小节圆直径
5.1 英寸 | 129.54 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
端面最小宽
0英寸 | 0毫米
端面最大宽
0英寸 | 0毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
6.55 英寸 | 166.37 毫米