![2VP36-5/8](/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJoa1lpOHhNRFF4T0RZMU5UZzFORFl5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6SkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzlkNDNmMmRjZmFiMWU1YjJmNzk4ZTQ3YjIwNGRkYzNmMWQxMjlhYmJmMzA2NGI1NWY5OTNlNTZkY2YzMTExMA)
![2VP36-5/8](/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJoa1lpOHhNRFF4T0RZMU5UZzFORFl5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6SkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzlkNDNmMmRjZmFiMWU1YjJmNzk4ZTQ3YjIwNGRkYzNmMWQxMjlhYmJmMzA2NGI1NWY5OTNlNTZkY2YzMTExMA)
24306491
变速带轮
TIMKEN
TIMKEN
2VP36-5/8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2VP36-5/8
Variable Speed Pulley; 5/8" Bore; 2 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 1.9" Pitch Dia Min; 3.3" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
2VP36-5/8
BDI部件号
24306491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2VP36-5-8/p/24306491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964162755
重量 / Kilogram
1.619
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3L | 4L | A | 5L | B
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Pulley; 5/8" Bore; 2 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 1.9" Pitch Dia Min; 3.3" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
3.35 英寸 | 85.09 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
1.9 英寸 | 48.26 毫米
最大节圆直径
3.3 英寸 | 83.82 毫米