981648
变速带轮
TB WOODS
TB WOODS
VC57A 3/4 MECH
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS VC57A 3/4 MECH
3/4" Bore; 1 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; B Belt Series; 2.7" Pitch Dia Min; 5.8" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
VC57A 3/4 MECH
BDI部件号
981648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/VC57A-3-4-MECH/p/981648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672711258
重量 / Kilogram
3.171
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
B
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Driver Type
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
VC57A34
制造商内部编号
VC57A34
重量/磅
7
详细描述
3/4" Bore; 1 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; B Belt Series; 2.7" Pitch Dia Min; 5.8" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
端面最大宽
0英寸 | 0毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
端面最小宽
0英寸 | 0毫米
最小带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
2.7 英寸 | 68.58 毫米
最大节圆直径
5.8 英寸 | 147.32 毫米