https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTnk4eE1ESTVNelF5TmpVeU1EQTVOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRVjlPU0Y4eFgwMVFRbDlPUzFkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4NTg3M2ZhNmNjNThlZDMzN2MxYmFiMWUzMmY3NzkxNGRiY2M5YTg3M2Q5Njg5MWJmZTZhYjhhMGJiMTQzNDE
615347
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1240A30
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1240A30
Roller Chain Sprocket; 1240 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 38.87" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 4-1/16" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
1240A30
BDI部件号
615347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/1240A30/p/615347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950049137
重量 / Kilogram
266.498
Product Group - BDI
M02312
链规格
1240
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
重量/磅
587
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1240 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 38.87" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 4-1/16" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
4.063 英寸 | 103.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
38.87 英寸 | 987.298 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米