https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
586112
链轮
LINN GEAR
LINN GEAR
160TLB11
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 160TLB11
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.012" Outside Diameter; 7.1" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
160TLB11
BDI部件号
586112
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/160TLB11/p/586112
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.896
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
11
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
160TLB11
重量/磅
13
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.012" Outside Diameter; 7.1" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 18 To 30 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.012 英寸 | 203.505 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
7.1 英寸 | 180.34 毫米