https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-QD-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU1TOHhNREEzT0RrMU56UTJPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlSUkY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjUyYTkyNGE3Yzg5OWI3YTk2OTQwY2JlYWIxYmUwOTE3YmNlNjI4ODJiYzdkNTcyMjdmZmY1NjhhYjBkNmE0Zg
919903
链轮
TSUBAKI
TSUBAKI
35JA31
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 35JA31
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Bushed Mount; JA Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
35JA31
BDI部件号
919903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/35JA31/p/919903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223018245
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
31
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
JA
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Bushed Mount; JA Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
节圆直径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 14 To 28 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米