![40P56](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneE9DOHhNRFV3TnpVME5UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTE3ZmU3MGU0NjU3NjllNmFmOTI0OTk4YTFjMjNkZjNiMWRmODk5Yjg3OGYzZjNhNzllNGIyMmNiMzE3MjIz)
![40P56](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneE9DOHhNRFV3TnpVME5UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTE3ZmU3MGU0NjU3NjllNmFmOTI0OTk4YTFjMjNkZjNiMWRmODk5Yjg3OGYzZjNhNzllNGIyMmNiMzE3MjIz)
620312
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
40P56
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 40P56
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.204" Outside Diameter; 8.917" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
40P56
BDI部件号
620312
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40P56/p/620312
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950097664
重量 / Kilogram
2.63
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
56
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
P1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
5.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.204" Outside Diameter; 8.917" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 14 To 42 毫米
节圆直径
8.917 英寸 | 226.5 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.204 英寸 | 233.782 毫米