https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnM09TOHhNREk1TXpRNU1qZ3dPVGMxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVmMjNjOGY0NDYwNmVlMjdkYjllOTJlNDA2MTI2Yzg4MjhiNmRmZDRkNmRjODBhZGIyOTE3ZDBjYWY2YTBiZTI
590802
链轮
LINN GEAR
LINN GEAR
C132C9
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR C132C9
Roller Chain Sprocket; 132 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.69" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 6.05" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
C132C9
BDI部件号
590802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/C132C9/p/590802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
102.041
Product Group - BDI
M02312
链规格
132
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
4.75
最小轴孔
Yes
其它特点
Mill Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Mill Chain
制造商货号
C132C9
重量/磅
225
详细描述
Roller Chain Sprocket; 132 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.69" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 6.05" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
6.05 英寸 | 153.67 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
17.69 英寸 | 449.326 毫米