https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMk1DOHhNRE0zTXpjM05qRTNPVEl6TUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZTQ3ZmUwNjQ2MDhjZGM1MjRiNzQ3MDAzNmI3ZGNlMTQ3MGRlMGQzZTM2Y2M0OTBhMzJkNmM5YWUxNmQ1MjFh
20643219
链轮
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
D50ATL17
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS D50ATL17
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D50ATL17
BDI部件号
20643219
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D50ATL17/p/20643219
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648189793
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-2
齿数
17
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1610
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 12 To 42 毫米
外径
3.718 英寸 | 94.437 毫米
节圆直径
3.401 英寸 | 86.39 毫米