https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd05DOHhNRE16TlRnMk9ETXlNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmY2QxZmUyZmZkNzE5NjY2MjU3NTdkMDkyNWUzMjZmM2ZkODBkN2MyMzNhNDkwNjhiYTk5OTcwNThlY2NjMjE
22379160
链轮
TSUBAKI
TSUBAKI
H10B14 X 1-1/4
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H10B14 X 1-1/4
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 10B-1 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.113" Outside Diameter; 2.809" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H10B14 X 1-1/4
BDI部件号
22379160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H10B14-X-1-1-4/p/22379160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039723963
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-1
齿数
14
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.98767
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 10B-1 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.113" Outside Diameter; 2.809" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
3.113 英寸 | 79.07 毫米
节圆直径
2.809 英寸 | 71.34 毫米