https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqWWk4eE1EYzNNREF5T0RFek5EUXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk0xOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODA1NmY2MzZiZDQ4ZGY5ZDQyMzVkZGViYTdhZWViNTc1NmM4ZDU1YTM4ZTNiNDJhMTM5YzQ5OGM1NjdiMTViZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqWWk4eE1EYzNNREF5T0RFek5EUXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk0xOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODA1NmY2MzZiZDQ4ZGY5ZDQyMzVkZGViYTdhZWViNTc1NmM4ZDU1YTM4ZTNiNDJhMTM5YzQ5OGM1NjdiMTViZg
TSUBAKI
TSUBAKI
100-3 COT 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 100-3 COT 10FT
Roller Chain; 100-3 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
100-3 COT 10FT
BDI部件号
903609
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/100-3-COT-10FT/p/903609
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039175137
重量 / Kilogram
3.53
Product Group - BDI
M02290
链规格
100-3
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 100-3 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
板高
1.185 英寸 | 30.099 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米

