https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnMk1TOHhNREl5T0RJME9UYzFOVFkzT0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZVa3hmTVY5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5OGFmYTBjMzA5NzcwNjU0YTY5ZGI1NTAzNzFjNjRhZjMyZTYxODk1NTFkYzc4ZmRkODViZjU1YTkxNDJkZWQy
WHITNEY CHAIN
WHITNEY CHAIN
160H R/L WT
WHITNEY CHAIN WHITNEY CHAIN
描述
WHITNEY CHAIN 160H R/L WT
Chain Link; 160 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
160H R/L WT
BDI部件号
24956647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/160H-R-L-WT/p/24956647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901056330
重量 / Kilogram
0.552
Product Group - BDI
M02122
链规格
160
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Alloy Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
WT160H1S4I
重量/磅
1.21667
详细描述
Chain Link; 160 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.9 英寸 | 48.26 毫米