对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

28B-2 CP C/L ELITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMVppOHhNREk1TXpRMk5qTTVPRGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjAyMGEwZTczMzFlZWE2Zjg2MzgxYTczNThkYzU5MjFmOTE0NzZmZDQ1NGQ4YTlhZGRjOWU0YzQyNmZjOWY0
526560 滚子链 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

28B-2 CP C/L ELITE

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS 28B-2 CP C/L ELITE

Chain Link; 28B-2 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter

制造商部件号

28B-2 CP C/L ELITE

BDI部件号
526560

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
EAN条码
0847648028139
重量 / Kilogram
0.66
Product Group - BDI
M02122
链规格
28B-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Elite Series | High Precision
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
A0128B2CPCL
制造商内部编号
5002813
详细描述
Chain Link; 28B-2 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
销轴直径
0.626 英寸 | 15.9 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 30.99毫米
板厚度
0.295 英寸 | 7.5 毫米
板高
1.445 英寸 | 36.7 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮直
1.1英寸 | 27.94毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新