https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaFlpOHhNRFV3TmprNE9EVXhPVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRiNzYwNWZmZjIwMzM3NzFmYzBiMTY2ODk0YTJmYzAzYWRkZTVjMGQwYjZmNmM3MTQzNGRiYzg1ZDJiMGNhYzU
21581062
滚子链
HKK CHAIN
HKK CHAIN
40 C/L SC TYPE S/F
HKK CHAIN HKK CHAIN
描述
HKK CHAIN 40 C/L SC TYPE S/F
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.457" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
40 C/L SC TYPE S/F
BDI部件号
21581062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/40-C-L-SC-TYPE-S-F/p/21581062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 13 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0458011380646
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02122
链规格
40
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.457" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
0.313英寸 | 7.95毫米
滚轮宽
0.313英寸 | 7.95毫米
板高
0.457 英寸 | 11.608 毫米